曜日別特売
00348872 7年エマージェンシーブレッド 単品 河本総合防災 19744807

7年エマージェンシーブレッド 単品

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個タイプチョコレート注文コード19744807品番00348872
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥712
販売価格(税別)
659

おいしいエマージェンシーブレッドに7年保存が新登場!
缶詰のラベルはバイオマスインキを使用、さらにラベル紙と梱包のダンボールはFSC認証を取得し、地球環境に配慮しております。
メープルシロップ:ホッとするやさしい甘さ
チョコレート:濃厚カカオの豊かな香り
ミルク:ほんのり甘い風味が広がるミルクパン
イチゴ:香ばしい果実の風味

幅(mm)180高さ(mm)190タイプチョコレート奥行(mm)50内容量(g)100
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする