東京ファインフーズ
ひとくちやわらかラスク 単品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋
タイプ
ホワイトチョコ
注文コード
19745857
品番
00289923
参考基準価格(税別)
¥595
販売価格(税込)
¥636
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかタイプのひとくちラスク
焼成工程とチョコがけ工程に独特の製法を駆使することによって口に溶けやすく甘くてやわらかいラスクを作り上げました。
小さいお子様からお年寄りまでたべやすい一口タイプです。
幅(mm)
140
高さ(mm)
150
質量(g)
82
タイプ
ホワイトチョコ
奥行(mm)
70
内容量(g)
70
注意
※本製品は工程で卵を含む製品を製造しています。※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。