曜日別特売

ひとくちやわらかラスク 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋タイプメープル注文コード19745866品番00289924
参考基準価格(税別)¥595販売価格(税込)¥636
販売価格(税別)
589

やわらかタイプのひとくちラスク
焼成工程とチョコがけ工程に独特の製法を駆使することによって口に溶けやすく甘くてやわらかいラスクを作り上げました。
小さいお子様からお年寄りまでたべやすい一口タイプです。

幅(mm)140高さ(mm)150質量(g)82タイプメープル奥行(mm)70内容量(g)70
注意
※本製品は工程で卵を含む製品を製造しています。※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする