※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
FRP用超硬カッター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
3
3
6
刃径(Φmm)
1.5
1.5
3
6
タイプ
エンド刃タイプ
エンド刃タイプ
エンドミルタイプ
ドリル刃タイプ
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19745942
品番
K8731
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
刃径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
タイプ
エンド刃タイプ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
48000
適合材
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。