曜日別特売
K9321 ロングシャンク超硬カッター リューター(日本精密機械工作) 19746046

ロングシャンク超硬カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)3カット名称クロスカット(エンドカット付)刃径(Φmm)2.4注文コード19746046品番K9321
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

オール超硬です。
使い易い形状と高品質のものを選びました。

用途
深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに
シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)2.4カット名称クロスカット(エンドカット付)材質超硬適合材金属、非金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする