LVS-65A-5PSQJ-MS ハイレバーNo.65 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研) 19746530

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVS-65A-5PSQJ-MS ハイレバーNo.65 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研) 19746530
LVS-65A-5PSQJ-MS ハイレバーNo.65 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研) 19746530

ハイレバーNo.65 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット注文コード19746530品番LVS-65A-5PSQJ-MS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥12,480販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様LVSケース錠、ディンプルキー:3本付き材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ角座(セパレート)仕上塗装シルバー適合扉厚(mm)33~40表面仕上げ塗装仕上バックセット(mm)51
注意
※防犯効果を求める場所では使用しないでください。
※本製品は一般住宅屋内専用です。玄関や屋外・浴室では使用しないでください。
※GFシリンダー錠は商業施設等、高頻度で使用する場所には適さない仕様となっておりますので、そのような場所には取付けないでください。キーやシリンダーの磨耗で正しく施解錠できなくなる場合があります。
※本製品には防犯効果がありませんので、防犯性を必要とする場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする