※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
フラップサンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(3本)
1パック(3本)
1パック(2本)
1本
粒度
#320
#60
#120
#240
#320
#600
#80
#100
外径D(Φmm)
10
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
幅(mm)
10
10
20
25
全64種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
19747263
品番
S1132
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
加工物の形状によくなじみます。
回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途
金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に
軸径×軸長(mm)
3×30
外径D(Φmm)
10
適合材
金属、鋳物など
幅(mm)
10
粒度
#320
砥材
A(かっ色アルミナ)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。