※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50シリンダ内径(Φmm)20注文コード19747305品番CDVM5T20-50-11DZ-C73
参考基準価格(税別)¥23,980販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・オートスイッチ種類など192種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付