※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
ポリライトサンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(2本)
1本
粒度
#240
#120
#150
#240
#400
外径D(Φmm)
80
30
40
50
60
80
100
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
19748532
品番
S2753
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
抜群の研磨力です。
強力な繊細で長寿命です。
オープン構造のためほとんど目づまりがありません。
材料を削らず表面だけを仕上げます。
柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途
アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落し、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり
外径D(Φmm)
80
適合材
アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材
粒度
#240
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
砥材
A(かっ色アルミナ)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。