曜日別特売
S4212 キャップサンダー キャップ 丸 リューター(日本精密機械工作) 19749284

※寸法図

キャップサンダー キャップ 丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度#150
外径(Φmm)7
内容量1パック(10個)注文コード19749284品番S4212
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。

用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に外径(Φmm)7長さ(mm)12粒度#150砥材A(かっ色アルミナ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材適合ホルダS4205
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする