※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
キャップサンダー キャップ 丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
粒度
#60
#80
#150
#280
#60
外径(Φmm)
9
7
9
12
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
19749302
品番
S4221
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途
ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
外径(Φmm)
9
長さ(mm)
13
粒度
#60
砥材
A(かっ色アルミナ)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
適合ホルダ
S4207
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。