曜日別特売
S5366 ソフトロールサンダー リューター(日本精密機械工作) 19749607

※寸法図

ソフトロールサンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度#600
内容量1パック(5本)注文コード19749607品番S5366
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。
ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。
同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。
研磨布を使用しているため安全です。

用途パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に外径(Φmm)14幅(mm)28軸径×軸長(mm)3×30粒度#600最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材各種金属
注意
※接着剤で固めていません。ご使用済みの部分を切り取ってお使いください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする