曜日別特売
S6136 ポリゴンバンドA リューター(日本精密機械工作) 19749722

※寸法図

ポリゴンバンドA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(5本)
粒度#240
内径(Φmm)25
内容量1パック(5本)注文コード19749722品番S6136
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。
空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。
仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。

用途
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに
粒度#240適合材金属幅(mm)25内径(Φmm)25砥材A(かっ色アルミナ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)34適合ホルダS6092
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする