※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
ポリゴンバンドA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(3本)
1パック(5本)
1パック(3本)
粒度
#240
#60
#120
#240
内径(Φmm)
45
20
25
30
45
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
19749783
品番
S6176
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。
空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。
仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
用途
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに
粒度
#240
適合材
金属
幅(mm)
30
内径(Φmm)
45
砥材
A(かっ色アルミナ)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
外径(Φmm)
55
適合ホルダ
S6094
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。