※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
ポリゴンバンドZ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(5本)
1パック(5本)
1パック(3本)
粒度
#120
#60
#120
内径(Φmm)
30
20
25
30
45
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
19749844
品番
S6235
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。
空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。
仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
用途
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに
粒度
#120
適合材
金属
幅(mm)
30
内径(Φmm)
30
砥材
Z(ジルコニア)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
外径(Φmm)
40
適合ホルダ
S6093
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。