B1514 軸付ホイールブラシ 馬 リューター(日本精密機械工作) 19750203

軸付ホイールブラシ 馬

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(3本)
外径(Φmm)20
厚さ(mm)6
軸径(Φmm)3
内容量1パック(3本)注文コード19750203品番B1514
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブラウン(馬毛)
ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途
研磨用
洗浄用
払い用
外径(Φmm)20厚さ(mm)6軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする