B1318 軸付ホイールブラシ 鋼 リューター(日本精密機械工作) 19750386

軸付ホイールブラシ 鋼

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(5本)
外径(Φmm)20
厚さ(mm)2
軸径(Φmm)3
内容量1パック(5本)注文コード19750386品番B1318
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

硬鋼線(SW)
冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途
研削
研磨
バリ取り
スケール除去
剥離
錆落し
外径(Φmm)20厚さ(mm)2軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19750386
2022-11-06
用途: 金型のメンテナンス作業

回転の遅い電動工具での使用に使っています。良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする