曜日別特売
B1519 軸付ホイールブラシ ステン リューター(日本精密機械工作) 19750456

軸付ホイールブラシ ステン

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(3本)
外径(Φmm)20
厚さ(mm)6
軸径(Φmm)3
内容量1パック(3本)注文コード19750456品番B1519
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ステンレス線(SUS)
酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途
ステンレス
アルミ製品の研磨
水溶液
酸溶液内や高温の中での研磨
外径(Φmm)20厚さ(mm)6軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ステンレス、アルミなど
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19750456
2019-07-05
用途: 接着作業のプレバフ
個人のお客様

錆びも生じず使いやすい。
ただ、高速回転で使用すると芯が曲がってしまうので、回転数を調整できる機器を併せて使用すると耐久性も向上しそう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする