曜日別特売
B1120 軸付ホイールブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作) 19750465

軸付ホイールブラシ 真鍮

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5本)
外径(Φmm)20
厚さ(mm)2
軸径(Φmm)2.34
内容量1パック(5本)注文コード19750465品番B1120
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

真ちゅう線(BSW)
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途
真ちゅうや銅製品の研磨
精密部品の研磨
バリ取り
外径(Φmm)20厚さ(mm)2軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材真鍮、銅など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19750483
2022-09-16
用途: キャリパーメンテ

ブレーキキャリパーのシール溝の清掃に使用しています。真鍮製なのでアルミキャリパーでも大丈夫です。

対象商品 : 19750492
2020-04-26
用途: バイクメンテナンス
田中 雅昭自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターなどに置いてある物は値段が高く困っていた所、カタログで発見して助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする