曜日別特売
B2216 ホイールブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作) 19750623

ホイールブラシ タンピコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)25
内容量1パック(5個)注文コード19750623品番B2216
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

タンピコ(植物繊維)(パキン)
タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。
吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途
一般工業用バフ
貴金属
宝石研磨
木材品の艶出し
各種洗浄用
外径(Φmm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材貴金属、宝石、木材など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。※マンドレールをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする