B2219 ホイールブラシ ステン リューター(日本精密機械工作) 19750675

ホイールブラシ ステン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(5個)外径(Φmm)25注文コード19750675品番B2219
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス線(SUS)
酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途
ステンレス
アルミ製品の研磨
水溶液
酸溶液内や高温の中での研磨
外径(Φmm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材ステンレス、アルミなど
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。※マンドレールをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19750684
2026-03-07
用途: 金属の研磨

スチールのワイヤーブラシよりも値段は高いですが、ステンレスなのでもらい錆びがなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする