リューター(日本精密機械工作)
研磨材入り軸付エンド型ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
2.34
2.34
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
19751278
品番
B7241
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。
研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。
高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途
金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
粒度
#320
軸径(Φmm)
2.34
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属・非金属、木材など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。