※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
研磨材入りスパイラルブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
外径(Φmm)
12
1
1.5
2
3
4
6
8
10
12
軸径(Φmm)
6
3
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19751366
品番
B8612
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。
研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。
高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途
金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
外径(Φmm)
12
植付(mm)
45
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
6
粒度
#500
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
軸長(mm)
55
適合材
金属・非金属、木材など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。