※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)75シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動注文コード19752336品番CDVM5U20F-75J-22G-B54
参考基準価格(税別)¥35,110販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・作動方式など245種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付