曜日別特売
F6124 ホイールフェルトバフ リューター(日本精密機械工作) 19752355

ホイールフェルトバフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)15
厚さ(mm)4
硬度ハード
内容量1パック(10個)注文コード19752355品番F6124
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。
研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。
ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。
※硬度はゴム硬時計による

用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに穴径(Φmm)1.8外径(Φmm)15厚さ(mm)4硬度ハード材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※マンドレールをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする