A3038 サンドペーパーディスク リューター(日本精密機械工作) 19754078

※寸法図

サンドペーパーディスク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
粒度#1000
外径(Φmm)31
内容量1パック(100枚)注文コード19754078品番A3038
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

一般金属加工など多用途に使用出来ます。
裏面接着材付

穴径(Φmm)11外径(Φmm)31粒度#1000砥材C(黒色炭化けい素)適合材一般金属など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする