H-IN-3 入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル 19754289

入力用コネクタ(ハウジング・接触子)

(1件のレビュー)
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個極数3ハウジングVHR-5N注文コード19754289品番H-IN-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
用途入力用極数3種類角型コンタクト形状オス長さL(mm)500ハウジングVHR-5N接触子SVH-21T-P1.1適合機種PMA15F/PMA30F/PMA60F/PMA100F形状ストレート質量(g)20結合方式ワンタッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 機器電源

さすがに純正品なのでぴったりです。ケーブルも柔らかくて作業性が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする