※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)500シリンダ内径(Φmm)50注文コード19754542品番CDVS1BN50-500-A54-2
参考基準価格(税別)¥56,050販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径が42種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付