※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)400シリンダ内径(Φmm)100注文コード19754813品番CDVS1CN100-400K-A34C-5D
参考基準価格(税別)¥113,550販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径が66種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付