CDVS1CN40-100J-Z73LS-5 バルブ付エアシリンダ(CDVS1C~) SMC 19754874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ(CDVS1C~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100シリンダ内径(Φmm)40注文コード19754874品番CDVS1CN40-100J-Z73LS-5
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする