※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)60シリンダ内径(Φmm)50注文コード19755032品番CDVS1CN50-60J-5
参考基準価格(税別)¥55,110販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径が66種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付