※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)400シリンダ内径(Φmm)63注文コード19755145品番CDVS1CN63-400J-A54-1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・シリンダ内径が66種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付