※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150シリンダ内径(Φmm)50注文コード19755741品番CDVS1DN50-150-A54-1
参考基準価格(税別)¥47,580販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径が106種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付