※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)55シリンダ内径(Φmm)40注文コード19757412品番CDVS1FN40-55-A54Z-5DL
参考基準価格(税別)¥59,460販売価格(税込)¥59,378販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径が269種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付