CDVS1FN63-320-A54Z-5DL バルブ付エアシリンダ(CDVS1FN~) SMC 19758532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ(CDVS1FN~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はストローク・シリンダ内径が269種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
320
シリンダ内径(Φmm)
63
注文コード
19758532
品番
CDVS1FN63-320-A54Z-5DL
参考基準価格(税別)¥71,720販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
320
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする