曜日別特売
SKCπ-5 スチールキャッスルパイ尺 日本度器 19759723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKCπ-5 スチールキャッスルパイ尺 日本度器 19759723
SKCπ-5 スチールキャッスルパイ尺 日本度器 19759723

スチールキャッスルパイ尺

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19759723品番SKCπ-5
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です
スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。

測定範囲(mm)50~1600/表面:直径(0.5mm)、150~5000/裏面:円周(1mm)テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19759723
2023-11-27
用途: 製品寸法計測用パイ尺

大径製品の寸法計測には欠かせない道具です。
基本的に表示摩滅は起きにくいモノですが、長期使用では鋼尺の摩耗・破損や巻取ハンドル破損などが起きてしまいます。今回は損耗分の補充となります。
「パイ尺」なので、通常の巻き尺とは異なる目盛です。用途に合わせて外観写真だけで選定しないようにしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする