RAKU 楽測 日本度器 19760055

※使用例(先端具のみで巻尺本体は付属していません)

楽測

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19760055品番RAKU
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ひとりで楽々測定するための部品です。
スベリ止め付で安定して測定できます。
スベリ止めテープで芯材のキズを防止します。
テープのどちらの面でも使用可能。
12mm巾のガラス繊維製巻尺に取付できます。

材質アクリル樹脂適合幅(mm)12
注意
※巻尺本体は付属していません。
※取り外し時に無理に引っ張ると破損の恐れがあります。
※40N以上の力で引っ張らないで下さい。
※火のそばや油のかかるところで使用しないで下さい。
※踏みつけると割れて怪我の恐れがあるので注意して取扱って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする