MOTOWN
イージーオーバーパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
5L
M
5L
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19762034
品番
EO-BK-5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
風や汚れをしっかりガード
いざという時役に立つ!コンパクトで持ち運びに便利
サイズ
5L
色
ブラック
仕様
撥水加工
混率(%)
ポリエステル100
適応身長(cm)
180~185
適応胸囲(cm)
116~126