※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150シリンダ内径(Φmm)50注文コード19762251品番CDVS1TN50-150J-A53-1W
参考基準価格(税別)¥62,150販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径が173種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付