BIG RED
ジャキスタンド 3t
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2台)
注文コード
19763425
品番
T43001C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
最大荷重(t)
3
本体質量(kg)
6.8
最高位(mm)
425
最低位(mm)
288