BIG RED
ジャキスタンド 3t
こんなお得な商品も!
ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥
3,998
税込
¥
4,398
(489)
最大荷重(t)
3
本体質量(kg)
6.8
最高位(mm)
425
最低位(mm)
288
内容量
1セット(2台)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19763425
T43001C
-
オープン
¥
7,898
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51046391
T43001C【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
7,898
¥
6,398
アウトレット
¥
7,038
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください