Panasonic(パナソニック)
LED防犯灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19763957
品番
NNY20465LE7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
日本防犯設備協会:ランクL・クラスB+30m
照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔:クラスA25m・クラスB41m
消費電力(W)
29.6
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
質量(kg)
3
タイプ
水銀灯100形相当
使用温度範囲(℃)
-20~35
周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP43
色温度(K)
8000
エネルギー消費効率(Lm/W)
98
入力電流(A)
0.297(100V)、0.154(200V)
色(本体)
クールホワイト
光束(Lm)
2900
LED寿命(時間)
60000(光束維持率70%)
光色
アカルミナホワイト
LED使用数(個)
18
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。