曜日別特売
ZM-528M ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY 19764283

ルーフキャリア ZMシリーズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード19764283品番ZM-528M
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!

タイプ雨ドイ挟み込み脚数(本)10取付可能寸法(mm)屋根高(内寸)/185~235、屋根幅(内寸)/1261~1575最大積載荷重(kg)60内寸幅(mm)1212高さ外寸(mm)332~382長さ外寸(mm)3230調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19764247
2024-06-10
用途: 脚立や建築部材を運ぶのに使用
株式会社ミヨシテック建設業・工事業

説明書を見ながら進めていけば、1.5Hくらいで取付完了
特に大きな問題は、有りませんでした。
雨どいに金具の角度を合わせるのが、ちょっとめんどくさいです。

対象商品 : 19764107
2020-07-15
用途: 脚立やはしごを積むため
建設業・工事業

毎日のように大活躍してます。組立も取付も簡単だったので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする