曜日別特売
LL588 天井払い棕櫚 F アズマ工業 19766557

LL588 天井払い棕櫚 F アズマ工業 19766557
LL588 天井払い棕櫚 F アズマ工業 19766557
LL588 天井払い棕櫚 F アズマ工業 19766557
LL588 天井払い棕櫚 F アズマ工業 19766557

天井払い棕櫚 F

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量1本注文コード19766557品番LL588
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

柄は三段伸縮のロングタイプを採用しているので、軒下、庇、外壁、天井のスミまで届きます。全長約134cm~287cmに伸縮するので、建材の高さに合せて調整して使用できます。
穂にはコシのやわらかい天然繊維の棕櫚ほうきを採用しています。建材を傷つけにくく、角にもやさしくフィットしてホコリやススを払い落とせます。
ヘッドと柄を取り外すことができます。取り外したヘッドはハンディタイプのホコリ払いとして使用できるので、手の届く範囲のサッシのミゾ、雨戸、シャッターのホコリ払いに活躍します。
柄はアルミ製なので、女性が使用しても軽くて安心です。すべりにくいグリップ付きです。

用途
ホコリやスス、クモの巣払いに
全長(cm)約134~287材質(穂)棕櫚、(ヘッド)ABS樹脂、(柄)アルミ質量(g)約500繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
※ヘッドが抜け落ちると危険です。必ずヘッドがしっかりはまっていることをご確認の上、ご使用ください。
※伸縮柄がしっかりと固定されていることをご確認の上、ご使用ください。
※劣化した壁面は強くこすると傷がつくことがあるのでご注意ください。
※感電する恐れがあるので電線等には使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19766557
2018-08-01
用途: 建物の蜘蛛の巣とり

竹製の長さが固定されたものに比べ収納に場所を取らないのが有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする