曜日別特売
PH-455-1-R アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下 19768666

PH-455-1-R アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下 19768666
PH-455-1-R アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下 19768666

アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様右勝手注文コード19768666品番PH-455-1-R
参考基準価格(税別)¥5,430販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。
・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。
・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。
・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。

用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様右勝手質量(g)500仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする