ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の 蝶番
ジョー・プリンス竹下の 平蝶番
ステンレス重量蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19768754
品番
B-300-SUS-50
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,221
販売価格(税別)
¥
2,019
バスケットに入れる
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・重荷重扉に適しています。
材質
ステンレス鋼 (SUS-304)
用途
・科学機器、厨房機器、船舶
質量(g)
110
適合ねじ
M4皿小ネジ
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付扉厚(mm)
50
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。