※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード19771367品番CDV3DN80-100-A54-1WD
参考基準価格(税別)¥56,540販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品はストローク・電磁弁電圧など63種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付