曜日別特売
EWF-40ETA-H 産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機 19774204

産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード19774204品番EWF-40ETA-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥134,500
羽根径(Φmm)400質量(kg)16.6電圧(V)200消費電力(W)210/325(50Hz/60Hz)電源三相騒音値(dB)46.5/50.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×520×308風量(m3/h)4800/5520(50Hz/60Hz)公称出力(W)400/400(50Hz/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19774204EWF-40ETA-H77426449EWF-40ETA2-HEWF-40ETA-H 産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機 77426449産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ三菱電機1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19774204EWF-40ETA-H77426458EWF-50FTA2-HEWF-40ETA-H 産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機 77426458産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ三菱電機1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする