曜日別特売
EWG-60FTA-H 産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機 19774238

産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード19774238品番EWG-60FTA-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥208,000
羽根径(Φmm)600質量(kg)29電圧(V)200消費電力(W)375/580(50Hz/60Hz)電源三相騒音値(dB)47/51(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×375風量(m3/h)9420/11160(50Hz/60Hz)公称出力(W)750/750(50Hz/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19774238EWG-60FTA-H77426467EWG-60FTA2-HEWG-60FTA-H 産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機 77426467産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ三菱電機1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19774238EWG-60FTA-H77426476EWF-40ETA2-HQEWG-60FTA-H 産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ 三菱電機 77426476産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ三菱電機1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする