昭和電線
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1巻(5m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(5m)
1巻(15m)
1巻(25m)
1巻(35m)
公称断面積(mm
2
)
150
8
14
22
38
60
100
150
200
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
19774327
品番
600V CVT 150SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
公称断面積(mm
2
)
150
芯数(C)
3
全長(m)
5
色
黒・白・赤
JIS規格
JIS規格C3605
絶縁体厚さ(mm)
2
概算質量(kg/km)
4450
シース厚(mm)
1.5
導体構成(本/mm)
円形圧縮
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.124
より合わせ外径(Φmm)
47
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表